Eriks
GEDORE

GEDORE IKS 20 3 Tournevis à embout femelle 1/4" à empreinte cruciforme PH 3

  • ERIKS:23061155
  • Fabricant:4010886617472
Image 1
Pour utilisation manuelle, moletage antidérapant, Utilisation en cas de manque de place, Conseil selon la norme DIN ISO 8764-1 PH
Ajouter à la liste

8,56 €/ Unitéhors TVA

10,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Système à visser
Phillips pH
Mesure de raccord
1/4"
Dimension de rainure cruciforme
3
Dimension raccord
6.3 mm
Commande manuelle
Non
Longueur totale
28 mm
Longueur des points
16 mm
Diamètre
12 mm