Eriks
GEDORE

GEDORE ET2SKA 25 E-torc2 avec angle 1/4" 2-25 Nm

  • ERIKS:14591070
  • Fabricant:4002805932902
Image 1
Resserrement documenté pour le couple et l'angle de rotation, Signalisation optique, acoustique et sensorielle, Évaluation graphique avec des logiciels libres, Affichage graphique à haut contraste avec rétro-éclairage, Carré 1/4", 9x12, 14x18 rectangulaire, 22 et 28 mm spigot mount (selon le modèle), Analyses des joints de vis, Contróle des processus, Certificat d'usine selon la norme DIN ISO 6789, Certificat facultatif selon DAkkS-DKD-R 3-7, Couple de précision de lecture +/- 1 %, +/- 1 chiffre de la valeur de lecture, Démonstration et consultation-service technique sur le terrain, Autres options sur demande: couple supplémentaire, limite d'élasticité, etc.
Ajouter à la liste

8 121,93 €/ Unitéhors TVA

9 827,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Mesure de raccord
14x18 mm in
Longueur totale
347 mm
Modèle de tournevis
Non
A double isolation 1000V
0
Isolé
Non
Électronique
Oui
Poids
850 g
Feature EF015206_P1
1 %
Testé par le VDE
Non