Eriks
GEDORE

GEDORE Embout à œil rectangulaire, 7218 Série, Acier au chrome-vanadium, 61.5 mm LG, 14 mm WD

  • ERIKS:23071535
  • Fabricant:4002805728147
Image 1
Pour résoudre des problèmes de montage difficiles, Enregistrement SE 14x18
Ajouter à la liste

56,05 €/ Unitéhors TVA

67,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Série
7218
Type
Rectangular Ring End Fitting
Modèle
Métrique
Ouverture de clé
14 mm
Type
Embout à œil rectangulaire
Coudé
0
Clé unilatérale
Oui
Longueur
61.5 mm
Exécution pauvre en étincelles
Non
Matériau
Acier au chrome-vanadium
A double isolation 1000V
0
Poids
132 g
Largeur de tête, petit format
30 mm
Largeur de tête, grand format
23 mm
Hauteur de tête, petit format
21.5 mm
Hauteur de tête, grand format
12 mm
Clé de blocage de starter
Non
Exécution ouverte
Non
Version à cliquet
Non
Revêtement du surface
Chromé