Eriks
GEDORE

GEDORE E-609 H-4-90 Poignée de rechange Hickory ROTBAND-PLUS

  • ERIKS:23078012
  • Fabricant:4010883874076
Image 1
Avec manchon de protection long, Pour têtes de marteaux conformes DIN 1042, Avec ce manche en bois et nimporte quelle tête de marteau DIN, on peut obtenir un marteau de devant ROTBAND-PLUS, Avec ce manche en bois standardisé, chaque tête de marteau DIN peut être transformée en marteau ROTBAND-PLUS
Ajouter à la liste

67,82 €/ Unitéhors TVA

82,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Matériau
Bois
Longueur
900 mm