Eriks
GEDORE

GEDORE DVI-28Z Multiplicateur de couple DREMOPLUS ALU 2800 Nm

  • ERIKS:12521629
  • Fabricant:4010886934463
Image 1
Forme droite, Carré de réaction ajustable, Précision supérieure à +/- 3 %., Peut être utilisé en combinaison avec une clé dynamométrique, Peut être équipé ultérieurement d'un bras de réaction droit ou coudé, Modèles avec rapport de transmission 1: 4, 1: 5,5
Ajouter à la liste

1 961,95 €/ Unitéhors TVA

2 373,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Type d'accessoires
Autre
Feature EF013236_
Oui
Feature EF013237_
Non
Admission
3/4"
Couple de rotation max.
2800 Nm
Longueur totale
230 mm