Eriks
GEDORE

GEDORE DT 2142 5 Tournevis déporté avec poignée 2K-T

  • ERIKS:12956321
  • Fabricant:4010886933053
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Avec deux hexagones de même largeur dans les appartements, Poignée d'aile à 2 composants pour un couple élevé lors du desserrage ou du serrage, L'aile allongée offre un support optimal pour le coude de la main
Ajouter à la liste

9,12 €/ Unitéhors TVA

11,04 €TVA incluse

14 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Série
DT 2142
Type
Off-Set Screwdriver
Système à visser
Hexagonal
Taille
5 mm
Ouverture de clé
5 mm
Longueur de lame
150 mm
Diamètre de lame
5 mm
Longueur totale
175 mm