Eriks
GEDORE

GEDORE DT 2142 4 Tournevis déporté avec poignée 2K-T

  • ERIKS:12956320
  • Fabricant:4010886933046
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Avec deux hexagones de même largeur dans les appartements, Poignée d'aile à 2 composants pour un couple élevé lors du desserrage ou du serrage, L'aile allongée offre un support optimal pour le coude de la main
Ajouter à la liste

9,01 €/ Unitéhors TVA

10,90 €TVA incluse

17 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Série
DT 2142
Type
Off-Set Screwdriver
Système à visser
Hexagonal
Taille
4 mm
Ouverture de clé
4 mm
Longueur de lame
125 mm
Diamètre de lame
4 mm
Longueur totale
152 mm