Eriks
GEDORE

GEDORE DT 2142 2 Tournevis déporté avec poignée 2K-T

  • ERIKS:12956316
  • Fabricant:4010886898253
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Avec deux hexagones de même largeur dans les appartements, Poignée d'aile à 2 composants pour un couple élevé lors du desserrage ou du serrage, L'aile allongée offre un support optimal pour le coude de la main
Ajouter à la liste

7,51 €/ Unitéhors TVA

9,09 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Série
DT 2142
Type
Off-Set Screwdriver
Système à visser
Hexagonal
Taille
2 mm
Ouverture de clé
2 mm
Longueur de lame
125 mm
Diamètre de lame
2 mm
Longueur totale
150 mm