31,17 €/ Unitéhors TVA
37,72 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 24/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GEDORE |
Série | VDE 19 30 |
Type | VDE Socket Wrench Insert |
Ouverture de clé | 30 mm |
Mesure de raccord | 1/2 in |
Diamètre extérieur | 44.5 mm |
Longueur | 59 mm |
Approuvé VDE | Oui |
A double isolation 1000V | Oui |
Insert à douze pans | Non |
Exécution pauvre en étincelles | Non |
Matériau | Acier au chrome-vanadium |
Poids | 212 g |
Modèle | Inch |
Pour visseuse à percussion | Non |
Avec charnière | Non |
Magnétique | Non |
Testé par le VDE | Oui |