Eriks
GEDORE

GEDORE DMUK 200 Clé dynamométrique DREMASTER UK 1/2'' , 40-200 Nm

  • ERIKS:12521622
  • Fabricant:4002805931455
Image 1
Avec carré d'interrupteur 1/2" et fonction de cliquet intégrée, Pour le resserrage contrôlé vers la droite, Déclenchement automatique à courte distance audible et perceptible, Précision maximale: écart maximal de +/- 3 %, Manche en plastique de forme ergonomique avec aide au calibrage, Passage de l'échelle principale N·m à l'échelle secondaire lbf-ft, pas d'erreurs de lecture, Possibilité de réglage rapide à l'aide d'un tournevis d'angle, non inclus dans la livraison, Système de réglage sécurisé, Certificat selon la norme DIN EN ISO 6789: 2017 partie 2
Ajouter à la liste

368,92 €/ Unitéhors TVA

446,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Mesure de raccord
1/2" in
Longueur totale
530 mm
Modèle de tournevis
Non
Avec échelle
Oui
Précision de valeur d'échelle
1 Nm
A double isolation 1000V
0
Isolé
Non
Avec son de signalisation
Oui
Électronique
Non
Hauteur de tête
22 mm
Largeur de tête
42.5 mm
Dimension raccord
12.5 mm
Poids
1400 g
Feature EF015206_P1
3 %
Testé par le VDE
Non