263,42 €/ Unitéhors TVA
318,74 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GEDORE |
Série | DMSE 200 |
Type | Torque Wrench |
Mesure de raccord | 14 x 18 in |
Couple de serrage | de 40 jusqu'à 200 Nm |
Longueur totale | 499.5 mm |
Modèle de tournevis | Non |
Avec échelle | Oui |
Précision de valeur d'échelle | 10 Nm |
Exécution pauvre en étincelles | Non |
Longueur | 499.5 mm |
Matériau | Acier |
Approuvé VDE | Non |
A double isolation 1000V | 0 |
Isolé | Non |
Avec rallonge | Non |
Adapté à une rallonge | Non |
Avec son de signalisation | Oui |
Électronique | Non |
Valeur d'ajustage constante | Non |
Redimensionnement de pas | 1 Nm |
Dimension raccord | 18 mm |
Poids | 1350 g |
Feature EF015206_P1 | 3 % |
Testé par le VDE | Non |