Eriks
GEDORE

GEDORE DMSE 150 Clé dynamométrique DREMASTER SE 9x12, 30-150 Nm

  • ERIKS:12521623
  • Fabricant:4002805931547
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Support SE pour outils à plaquettes (mâchoire, bague, cliquet réversible), Pour la combinaison droite et gauche contrôlée, Déclenchement automatique à courte distance audible et perceptible, Précision maximale: écart maximal de +/- 3 %, Manche en plastique de forme ergonomique avec aide au calibrage, Passage de l'échelle principale N·m à l'échelle secondaire lbf·ft, pas d'erreurs de lecture, Possibilité de réglage rapide à l'aide d'un tournevis d'angle, non inclus dans la livraison, Système de réglage sécurisé, Certificat selon la norme DIN EN ISO 6789: 2017 partie 2, Pour les outils spéciaux, observez le bloc de jauge
Ajouter à la liste

259,23 €/ Unitéhors TVA

313,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Série
DMSE
Type
Torque wrench
Mesure de raccord
9 x 12 in
Couple de serrage
de 30 jusqu'à 150 Nm
Longueur totale
489.5 mm
Modèle de tournevis
Non
Avec échelle
Oui
Précision de valeur d'échelle
10 Nm
Exécution pauvre en étincelles
Non
Longueur
489.5 mm
Matériau
Acier
Approuvé VDE
Non
A double isolation 1000V
0
Isolé
Non
Longueur de rallonge
17.5 mm
Avec rallonge
Non
Adapté à une rallonge
Oui
Avec son de signalisation
Oui
Électronique
Non
Hauteur de tête
19 mm
Largeur de tête
24 mm
Valeur d'ajustage constante
Non
Redimensionnement de pas
1 Nm
Dimension raccord
12 mm
Poids
1322 g
Feature EF015206_P1
3 %
Poids
1322
Testé par le VDE
Non