Eriks
GEDORE

GEDORE DMSE 100 Clé dynamométrique DREMASTER SE 9x12, 20-100 Nm

  • ERIKS:12358247
  • Fabricant:4002805931530
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Support SE pour outils à plaquettes (mâchoire, bague, cliquet réversible), Pour la combinaison droite et gauche contrôlée, Déclenchement automatique à courte distance audible et perceptible, Précision maximale: écart maximal de +/- 3 %, Manche en plastique de forme ergonomique avec aide au calibrage, Passage de l'échelle principale N·m à l'échelle secondaire lbf·ft, pas d'erreurs de lecture, Possibilité de réglage rapide à l'aide d'un tournevis d'angle, non inclus dans la livraison, Système de réglage sécurisé, Certificat selon la norme DIN EN ISO 6789: 2017 partie 2, Pour les outils spéciaux, observez le bloc de jauge
Ajouter à la liste

231,86 €/ Unitéhors TVA

280,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Série
DMSE
Type
Torque wrench
Mesure de raccord
9 x 12 in
Couple de serrage
de 20 jusqu'à 100 Nm
Longueur totale
398.5 mm
Modèle de tournevis
Non
Avec échelle
Oui
Précision de valeur d'échelle
5 Nm
Longueur
398.5 mm
Matériau
Acier
A double isolation 1000V
0
Isolé
Non
Avec son de signalisation
Oui
Électronique
Non
Hauteur de tête
42.5 mm
Largeur de tête
42.5 mm
Redimensionnement de pas
0.5 Nm
Dimension raccord
12 mm
Poids
1150 g
Feature EF015206_P1
3 %
Poids
1150
Testé par le VDE
Non