Eriks
GEDORE

GEDORE DMK 550 Clé dynamométrique DREMASTER K 3/4" , 110-550 Nm

  • ERIKS:12521618
  • Fabricant:4002805931417
Image 1
Tête champignon 1/2" avec déclenchement par bouton poussoir, fonction de cliquet intégrée, à partir de DMK 400 avec 3/4" entraînement carré, Pour un serrage contrôlé de la main droite et de la main gauche, Relâchement automatique à faible course, audible et perceptible, Précision maximale: écart maximal de +/- 3 %, Poignée en plastique de forme ergonomique avec aide à l'étalonnage, Commutation entre l'échelle principale N-m et l'échelle secondaire échelle secondaire lbf-ft, pas d'erreur de lecture, Possibilité de réglage rapide à l'aide d'un tournevis déporté, non inclus dans la livraison, Système de réglage/ajustement sécurisé, Certificat selon la norme DIN EN ISO 6789: 2017 Partie 2
Ajouter à la liste

892,52 €/ Unitéhors TVA

1 079,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Mesure de raccord
3/4" in
Longueur totale
955 mm
Modèle de tournevis
Non
Avec échelle
Oui
Précision de valeur d'échelle
1 Nm
A double isolation 1000V
0
Isolé
Non
Avec son de signalisation
Oui
Électronique
Non
Hauteur de tête
38 mm
Largeur de tête
69 mm
Dimension raccord
20 mm
Poids
3940 g
Feature EF015206_P1
3 %
Testé par le VDE
Non