Eriks
GEDORE

GEDORE D 30 19 Insert pour clé à douille 3/8" profil UD 19 mm

  • ERIKS:23061188
  • Fabricant:4010886623152
Image 1
Carré d'entraînement conforme DIN 3120-C 10, ISO 1174, avec système de retenue à bille, Pour utilisation manuelle, moletage antidérapant, Utilisation en cas de manque de place, * non normalisée
Ajouter à la liste

9,88 €/ Unitéhors TVA

11,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Ouverture de clé
19 mm
Mesure de raccord
3/8" in
Longueur
30 mm
A double isolation 1000V
0
Insert à douze pans
Oui
Profondeur de clé
12.5 mm
Pour visseuse à percussion
Non
Avec charnière
Non
Magnétique
Non
Revêtement du surface
Chromé
Testé par le VDE
Non
Alternatives
Product Image

HAZET Douille 12 pans 3/8" 19x mm

  • Eriks:12737656
  • Manufacturer:880Z-19

13,23 €/ Unitéhors TVA

16,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026