9,02 €/ Unitéhors TVA
10,91 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GEDORE |
Ouverture de clé | 14 mm |
Mesure de raccord | 3/8" in |
Longueur | 29 mm |
A double isolation 1000V | 0 |
Insert à douze pans | Oui |
Profondeur de clé | 11 mm |
Pour visseuse à percussion | Non |
Avec charnière | Non |
Magnétique | Non |
Revêtement du surface | Chromé |
Testé par le VDE | Non |
11,24 €/ Unitéhors TVA
13,60 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026