Eriks
GEDORE

GEDORE D 21 60 Insert pour clé à douille 1" profil UD 60 mm

  • ERIKS:23061324
  • Fabricant:4010886617540
Image 1
Carré d'entraînement conforme DIN 3120-D 25, ISO 1174, avec dispositif de retenue à goupille, Pour utilisation manuelle, moletage antidérapant, Utilisation en cas de manque de place, * non normalisée
Ajouter à la liste

96,94 €/ Unitéhors TVA

117,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Ouverture de clé
60 mm
Mesure de raccord
1" in
Longueur
85 mm
A double isolation 1000V
0
Insert à douze pans
Oui
Profondeur de clé
41 mm
Pour visseuse à percussion
Non
Avec charnière
Non
Magnétique
Non
Revêtement du surface
Chromé
Testé par le VDE
Non