Eriks
GEDORE

GEDORE D 20 TMU-10 Jeu de clés à douille 1/4" 40 pièces UD-IN-IS-PH-PZ-TX

  • ERIKS:23287428
  • Fabricant:4010886854426
Image 1
Avec prises de profil UD à 12 points à commande manuelle, Avec des outils d'exploitation, En coffret plastique, Dimensions: 200 x 120 x 38 mm
Ajouter à la liste

199,36 €/ Unitéhors TVA

241,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Série
D 20 TMU-10
Type
Socket Wrench Set
Dimension raccord
6.3 mm
Matériau
Acier au chrome-vanadium
Revêtement du surface
Autre
Nombre total d'outils
40
Avec cliquet
Oui
Nombre de noi enfichables
11
Nombre de clés à douille hexagonales
5
Nombre de clés à douille Torx
7
Nombre de clés à douille pour tournevis
7
Longueur
200 mm
Largeur
120 mm
Hauteur
38 mm
Emballage
Boîte en matière synthétique
Poids
767 g