Eriks
GEDORE

GEDORE D 20 KMU-20 Jeu de clés à douille 1/4" 37 pièces UD-IN-IS-PH-PZ-TX

  • ERIKS:23063116
  • Fabricant:4010886854747
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Avec prises de profil UD à 12 points à commande manuelle, Avec des outils d'exploitation, En coffret plastique et insert mousse, Dimensions: 200 x 120 x 38 mm
Ajouter à la liste

166,94 €/ Unitéhors TVA

202,00 €TVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Série
D 20 KMU-20
Type
Socket Wrench Set
Dimension raccord
6.3 mm
Matériau
Acier au chrome-vanadium
Revêtement du surface
Autre
Nombre total d'outils
37
Avec cliquet
Oui
Nombre de noi enfichables
10
Nombre de clés à douille hexagonales
4
Nombre de clés à douille Torx
7
Nombre de clés à douille pour tournevis
8
Longueur
202 mm
Largeur
119 mm
Hauteur
38 mm
Emballage
Boîte en matière synthétique
Poids
712 g