Eriks
GEDORE

GEDORE D 20 4,5 Insert pour clé à douille 1/4" profil UD 4,5 mm

  • ERIKS:23061449
  • Fabricant:4010886836545
Image 1
Square drive as per DIN 3120-C 6.3, ISO 1174, with ball retaining groove, Hand-operated, knurled grip, Hand-operated
Ajouter à la liste

5,55 €/ Unitéhors TVA

6,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Ouverture de clé
4.5 mm
Mesure de raccord
1/4" in
Longueur
25 mm
A double isolation 1000V
0
Insert à douze pans
Oui
Profondeur de clé
2.3 mm
Pour visseuse à percussion
Non
Avec charnière
Non
Magnétique
Non
Revêtement du surface
Chromé
Testé par le VDE
Non