Eriks
GEDORE

GEDORE D 19 L 24 Insert pour clé à douille 1/2", long profil UD 24 mm

  • ERIKS:23061349
  • Fabricant:4010886614075
Image 1
Carré d'entraînement conforme DIN 3120-C 12,5, ISO 1174, avec système de retenue à bille, Pour utilisation manuelle, moletage antidérapant, Utilisation en cas de manque de place, 16,18 et 21 mm avec trou pour le fonctionnement de la bascule Ø 8 mm
Ajouter à la liste

29,49 €/ Unitéhors TVA

35,68 €TVA incluse

8 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Ouverture de clé
24 mm
Mesure de raccord
1/2" in
Longueur
82 mm
A double isolation 1000V
0
Insert à douze pans
Oui
Profondeur de clé
26 mm
Pour visseuse à percussion
Non
Avec charnière
Non
Magnétique
Non
Revêtement du surface
Chromé
Testé par le VDE
Non