Eriks
GEDORE

GEDORE D 19 L 16 Clé à douille 1/2" de long profil UD 16 mm

  • ERIKS:23061342
  • Fabricant:4010886614259
Image 1
Carré d'entraînement conforme DIN 3120-C 12,5, ISO 1174, avec système de retenue à bille, Pour utilisation manuelle, moletage antidérapant, Utilisation en cas de manque de place, 16,18 et 21 mm avec trou pour le fonctionnement de la bascule Ø 8 mm
Ajouter à la liste

22,27 €/ Unitéhors TVA

26,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Ouverture de clé
16 mm
Mesure de raccord
1/2" in
Longueur
77 mm
A double isolation 1000V
0
Insert à douze pans
Oui
Profondeur de clé
16.5 mm
Pour visseuse à percussion
Non
Avec charnière
Non
Magnétique
Non
Revêtement du surface
Chromé
Testé par le VDE
Non