Eriks
GEDORE

GEDORE D 19 L 11/16AF Insert pour clé à douille 1/2", long profil UD 11/16

  • ERIKS:23060333
  • Fabricant:4010886614167
Image 1
Pour utilisation manuelle, moletage antidérapant, Utilisation en cas de manque de place
Ajouter à la liste

35,39 €/ Unitéhors TVA

42,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Ouverture de clé
11/16 in
Mesure de raccord
1/2" in
Longueur
77 mm
A double isolation 1000V
0
Insert à douze pans
Oui
Dimension du profil (en pouce)
11/16"
Profondeur de clé
16.5 mm
Pour visseuse à percussion
Non
Avec charnière
Non
Magnétique
Non
Revêtement du surface
Chromé
Testé par le VDE
Non