14,75 €/ Unitéhors TVA
17,85 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GEDORE |
Ouverture de clé | 7/16 in |
Mesure de raccord | 1/2" in |
Longueur | 41.5 mm |
A double isolation 1000V | 0 |
Insert à douze pans | Oui |
Dimension du profil (en pouce) | 7/16" |
Profondeur de clé | 18.5 mm |
Pour visseuse à percussion | Non |
Avec charnière | Non |
Magnétique | Non |
Revêtement du surface | Chromé |
Testé par le VDE | Non |