10,69 €/ Unitéhors TVA
12,93 €TVA incluse
12 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GEDORE |
Ouverture de clé | 21 mm |
Mesure de raccord | 1/2" in |
Diamètre extérieur | 292 mm |
Longueur | 41 mm |
A double isolation 1000V | 0 |
Insert à douze pans | Oui |
Poids | 101 g |
Profondeur de clé | 18.5 mm |
Pour visseuse à percussion | Non |
Avec charnière | Non |
Magnétique | Non |
Revêtement du surface | Chromé |
Testé par le VDE | Non |