9,12 €/ Unitéhors TVA
11,04 €TVA incluse
24 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GEDORE |
Ouverture de clé | 17 mm |
Mesure de raccord | 1/2" in |
Longueur | 40 mm |
A double isolation 1000V | 0 |
Insert à douze pans | Oui |
Profondeur de clé | 15 mm |
Pour visseuse à percussion | Non |
Avec charnière | Non |
Magnétique | Non |
Revêtement du surface | Chromé |
Testé par le VDE | Non |