Eriks
GEDORE

GEDORE Compresseur de ressort universel avec support, 240 mm

  • ERIKS:23086411
  • Fabricant:4036976106060
Image 1
Mission:. Combinaison vérifiée et vérification des valeurs de la combinaison. Utilisation dans tous les domaines de fabrication industrielle. Les plages de fonctionnement de 0,8 à 1 400 Nm / 7 lbf in à 100 lbf ft sont couvertes. Exécution:. Clé dynamométrique indicatrice avec comparateur à cadran et pointeur de traînée. Carré double 1/4", 3/8", 1/2", 3/4" ou 1" avec blocage à bille pour un serrage contrôlé à droite et à gauche. Modèles N° ADS 4 à N° ADS 40 : Avec fonction cliquet intégrée . Pour des mesures de serrage et de couple contrôlées. Précision d'affichage : tolérance de +/- 4 % de la valeur affichée. Conception selon DIN EN ISO 6789, traçable selon les normes nationales. Avec protection contre les surcharges intégrée - butée mécanique jusqu'à max. % de surcharge. Valeur. Boîtier en aluminium léger et robuste - peint en gris argenté, poignées en caoutchouc antidérapantes. Modèles n° ADS 4 à n° 40 : conformes à l'EPA (Electrostatic Protected Area), pour une utilisation dans les
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Modèle
Autre
Poids
2200 g