103,62 €/ Unitéhors TVA
125,38 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GEDORE |
Série | 7 |
Type | Combination Wrench |
Modèle | Métrique |
Ouverture de clé | 41 mm |
Longueur | 600 mm |
Exécution pauvre en étincelles | Non |
Matériau | Acier au chrome-vanadium |
Poids | 1825 g |
Largeur de clé ôté ouvert | 41 mm |
Largeur de clé, ôté couronne | 41 mm |
Largeur de tête, ôté ouvert | 84.5 mm |
Largeur de tête, ôté couronne | 62 mm |
Largeur de tête, ôté ouvert | 16 mm |
Largeur de tête, ôté couronne | 26 mm |
Coudé | Non |
Adapté à une broche rotative | Non |
Avec broche rotative | Non |
A double isolation 1000V | Non |
Version à cliquet | Non |
Nombre d’angles | 12 |
Revêtement du surface | Chromé |
Testé par le VDE | Non |