Eriks
GEDORE

GEDORE Clé universelle, 7 Série, Acier au chrome-vanadium, 480 mm LG, 30 mm WD

  • ERIKS:23068864
  • Fabricant:4010886610176
Image 1
Avec la même largeur, Tige extra longue pour une utilisation en profondeur et un couple plus élevé, Des mâchoires fines et des murs de mâchoires élancés rendent la clé plus légère dans l'ensemble, Anneau coudé à 15°, avec profil UD-pour une transmission de puissance en douceur, Position de la bouche à 15°, rectifiée avec précision à la dimension nominale exacte pour des surfaces de contact optimales
Ajouter à la liste

51,82 €/ Unitéhors TVA

62,70 €TVA incluse

19 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Série
7
Type
Combination Wrench
Modèle
Métrique
Ouverture de clé
30 mm
Longueur
480 mm
Exécution pauvre en étincelles
Non
Matériau
Acier au chrome-vanadium
Poids
839 g
Largeur de clé ôté ouvert
30 mm
Largeur de clé, ôté couronne
30 mm
Largeur de tête, ôté ouvert
63 mm
Largeur de tête, ôté couronne
44.5 mm
Largeur de tête, ôté ouvert
14 mm
Largeur de tête, ôté couronne
21.2 mm
Coudé
Non
Adapté à une broche rotative
Non
Avec broche rotative
Non
A double isolation 1000V
Non
Version à cliquet
Non
Nombre d’angles
12
Revêtement du surface
Chromé
Testé par le VDE
Non