17,44 €/ Unitéhors TVA
21,10 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GEDORE |
Série | 7 |
Type | Combination Wrench |
Modèle | Métrique |
Ouverture de clé | 14 mm |
Longueur | 235 mm |
Exécution pauvre en étincelles | Non |
Matériau | Acier au chrome-vanadium |
Poids | 120 g |
Largeur de clé ôté ouvert | 14 mm |
Largeur de clé, ôté couronne | 14 mm |
Largeur de tête, ôté ouvert | 32.8 mm |
Largeur de tête, ôté couronne | 22 mm |
Largeur de tête, ôté ouvert | 6.5 mm |
Largeur de tête, ôté couronne | 10.8 mm |
Coudé | Non |
Adapté à une broche rotative | Non |
Avec broche rotative | Non |
A double isolation 1000V | Non |
Version à cliquet | Non |
Nombre d’angles | 12 |
Revêtement du surface | Chromé |
Testé par le VDE | Non |