Eriks
GEDORE

GEDORE Cle polygonale double a cliquet8x10mm

  • ERIKS:12739575
  • Fabricant:4010886890318
Image 1
Clé polygonale double à cliquet Modèle : en acier au vanadium 31CrV3. Chromée mat, manche cintré, maniable et robuste. Anneau aux parois fines et plates. Insert et cran de blocage traités au phosphate de manganèse. Le nombre réduit de dents rend le cliquet extrêmement robuste, la géométrie spéciale du cran de blocage assure un angle de reprise très petit. Angle de reprise 7° jusqu'à une ouverture de 14 x 15 mm et 6° à partir d'une ouverture de 16 x 17 mm.
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Modèle
Metric
Longueur
144 mm