Eriks
GEDORE

GEDORE Clé polygonale, 8796 Série, Acier au chrome-vanadium, 24 mm WD

  • ERIKS:23071139
  • Fabricant:4002805876244
Image 1
Pour résoudre des problèmes de montage difficiles, Diamètre du porte-journal 22 mm
Ajouter à la liste

84,14 €/ Unitéhors TVA

101,81 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Série
8796
Type
Ring End Spanner
Modèle
Métrique
Ouverture de clé
24 mm
Type
Clé à œil
Coudé
0
Clé unilatérale
Oui
Exécution pauvre en étincelles
Non
Matériau
Acier au chrome-vanadium
A double isolation 1000V
0
Poids
331 g
Largeur de tête, grand format
38 mm
Hauteur de tête, grand format
15 mm
Clé de blocage de starter
Non
Exécution ouverte
Non
Version à cliquet
Non
Revêtement du surface
Chromé