Eriks
GEDORE

GEDORE Clé polygonale, 8792 Série, Acier au chrome-vanadium, 24 mm WD

  • ERIKS:23071410
  • Fabricant:4002805872246
Image 1
Pour résoudre des problèmes de montage difficiles, Diamètre du porte-journal: 16 mm
Ajouter à la liste

56,11 €/ Unitéhors TVA

67,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Série
8792
Type
Ring End Spanner
Modèle
Métrique
Ouverture de clé
24 mm
Type
Clé à œil
Coudé
0
Clé unilatérale
Oui
Exécution pauvre en étincelles
Non
Matériau
Acier au chrome-vanadium
A double isolation 1000V
0
Poids
162 g
Largeur de tête, grand format
39.5 mm
Hauteur de tête, grand format
15 mm
Clé de blocage de starter
Non
Exécution ouverte
Non
Version à cliquet
Non
Revêtement du surface
Chromé