Eriks
GEDORE

GEDORE Cle mixte a cliquet reversible 21mm

  • ERIKS:12155369
  • Fabricant:4010886889459
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Clé mixte à cliquet, réversible

Modèle : mécanisme à cliquet à denture précise. Inclinaison de l’ouverture de 15°. Les couples dépassent les exigences de la norme DIN 3113.



En acier Vanadium 31CrV3 GEDORE, chromé mat. Avec 52 dents et un angle de reprise de 7° jusqu'à une ouverture de clé de 15 mm, 60 dents et un angle de reprise de 6° jusqu'à une ouverture de clé de 27 mm et 72 dents et un angle de reprise de 5° à partir d'une ouverture de clé de 30 mm. La tête à cliquet est inclinée à 13°.

Ajouter à la liste

48,42 €/ Unitéhors TVA

58,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Série
7 UR
Type
Open-end wrench with reversible ring ratchet
Nombre de clés polygonale
0
Feature EF014980_
1
Nombre de clés à douille
0
Nombre de clés plates à couronne
0
Feature EF014982_
1
Feature EF014981_
0
Nombre de clefs à deux têtes
0
Nombre de clefs à tête pivotante
0
Nombre total d'outils
1
Revêtement du surface
Aspect non réfléchissant grâce au chromage mat
Traitement de surface
Insert de verrouillage et cliquet phosphatés au manganèse