Modèle : mécanisme à cliquet à denture précise. Inclinaison de l’ouverture de 15°. Les couples dépassent les exigences de la norme DIN 3113.
En acier Vanadium 31CrV3 GEDORE, chromé mat. Avec 52 dents et un angle de reprise de 7° jusqu'à une ouverture de clé de 15 mm, 60 dents et un angle de reprise de 6° jusqu'à une ouverture de clé de 27 mm et 72 dents et un angle de reprise de 5° à partir d'une ouverture de clé de 30 mm. La tête à cliquet est inclinée à 13°.
29,47 €/ Unitéhors TVA
35,66 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GEDORE |
Série | 7 UR |
Type | Open-Ended Spanner |
Modèle | Métrique |
Ouverture de clé | 14 mm |
Longueur | 190 mm |
Exécution pauvre en étincelles | Non |
Matériau | Acier au chrome-vanadium |
Poids | 98 g |
Largeur de tête, ôté ouvert | 31.8 mm |
Largeur de tête, ôté couronne | 28.2 mm |
Largeur de tête, ôté ouvert | 4.9 mm |
Largeur de tête, ôté couronne | 9.4 mm |
Coudé | Oui |
Adapté à une broche rotative | Non |
Avec broche rotative | Non |
A double isolation 1000V | Non |
Version à cliquet | Oui |
Testé par le VDE | Non |