Modèle : mécanisme à cliquet à denture précise. Inclinaison de l’ouverture de 15°. Les couples dépassent les exigences de la norme DIN 3113.
En acier Vanadium 31CrV3 GEDORE, chromé mat. Avec 52 dents et un angle de reprise de 7° jusqu'à une ouverture de clé de 15 mm, 60 dents et un angle de reprise de 6° jusqu'à une ouverture de clé de 27 mm et 72 dents et un angle de reprise de 5° à partir d'une ouverture de clé de 30 mm. La tête à cliquet est inclinée à 13°.
23,63 €/ Unitéhors TVA
28,59 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GEDORE |
Série | 7 UR |
Type | Open-end wrench with reversible ring ratchet |
Nombre de clés polygonale | 0 |
Feature EF014980_ | 1 |
Nombre de clés à douille | 0 |
Nombre de clés plates à couronne | 0 |
Feature EF014982_ | 1 |
Feature EF014981_ | 0 |
Nombre de clefs à deux têtes | 0 |
Nombre de clefs à tête pivotante | 0 |
Nombre total d'outils | 1 |
Revêtement du surface | Aspect non réfléchissant grâce au chromage mat |
Traitement de surface | Insert de verrouillage et cliquet phosphatés au manganèse |