Eriks
GEDORE

GEDORE Clé mixte, 7 Série, Acier au chrome-vanadium, 300 mm LG, 26 mm WD

  • ERIKS:23068424
  • Fabricant:4010886609248
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Clé mixte, droite

Modèle : DIN 3113, ISO 3318. En acier au vanadium GEDORE 31CrV3, chromé mat, côté œil incliné à 15, avec manche creux stable qui tient bien en main.
* Dimensions non normalisées.
Ajouter à la liste

19,86 €/ Unitéhors TVA

24,03 €TVA incluse

22 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Série
7
Type
Combination spanner
Modèle
Métrique
Ouverture de clé
26 mm
Longueur
300 mm
Exécution pauvre en étincelles
Non
Matériau
Acier au chrome-vanadium
Poids
309 g
Largeur de tête, ôté ouvert
56.5 mm
Largeur de tête, ôté couronne
37 mm
Largeur de tête, ôté ouvert
8.2 mm
Largeur de tête, ôté couronne
15 mm
Coudé
Oui
Adapté à une broche rotative
Non
Avec broche rotative
Non
A double isolation 1000V
Non
Version à cliquet
Non
Poids
0.68 lb
Testé par le VDE
Non