Eriks
GEDORE

GEDORE Clé mixte, 7 Série, Acier au chrome-vanadium, 220 mm LG, 11/16" WD

  • ERIKS:23068442
  • Fabricant:4010886609989
Image 1
Des mâchoires fines et des parois étroites rendent la clé plus légère dans l'ensemble, Anneau coudé à 15°, avec profil UD-pour une transmission de puissance en douceur, Position de la bouche à 15°, rectifiée avec précision à la dimension nominale exacte pour des surfaces de contact optimales
Ajouter à la liste

22,42 €/ Unitéhors TVA

27,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Série
7
Type
Combination Spanner
Modèle
Inch
Ouverture de clé
11/16
Longueur
220 mm
Exécution pauvre en étincelles
Non
Matériau
Acier au chrome-vanadium
Poids
122 g
Largeur de clé, ôté ouvert (en pouces)
11/16"
Largeur de clé, ôté couronne (en pouces)
11/16"
Largeur de tête, ôté ouvert
40 mm
Largeur de tête, ôté couronne
26 mm
Largeur de tête, ôté ouvert
6.2 mm
Largeur de tête, ôté couronne
11 mm
Coudé
Non
Adapté à une broche rotative
Non
Avec broche rotative
Non
A double isolation 1000V
Non
Version à cliquet
Non
Nombre d’angles
12
Revêtement du surface
Chromé
Testé par le VDE
Non