Eriks
GEDORE

GEDORE Clé mixte, 7 Série, Acier au chrome-vanadium, 200 mm LG, 16 mm WD

  • ERIKS:23068816
  • Fabricant:4010886609163
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Clé mixte, droite

Modèle : DIN 3113, ISO 3318. En acier au vanadium GEDORE 31CrV3, chromé mat, côté œil incliné à 15, avec manche creux stable qui tient bien en main.
Ajouter à la liste

11,25 €/ Unitéhors TVA

13,61 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Série
7
Type
Combination spanner
Modèle
Métrique
Ouverture de clé
16 mm
Longueur
200 mm
Exécution pauvre en étincelles
Non
Matériau
Acier au chrome-vanadium
Poids
80 g
Largeur de tête, ôté ouvert
35 mm
Largeur de tête, ôté couronne
23 mm
Largeur de tête, ôté ouvert
5.8 mm
Largeur de tête, ôté couronne
10 mm
Coudé
Oui
Adapté à une broche rotative
Non
Avec broche rotative
Non
A double isolation 1000V
Non
Version à cliquet
Non
Poids
0.2 lb
Testé par le VDE
Non