Eriks
GEDORE

GEDORE Clé mixte, 7 Série, Acier au chrome-vanadium, 158 mm LG, 7/16" WD

  • ERIKS:23068834
  • Fabricant:4010886600542
Image 1
Clé mixte n° 1 B en pouces américains

Modèle : DIN 3113, ISO 3318, forme B. En acier au vanadium GEDORE 31CrV3. Chromé mat, côté anneau fortement contrecoudé et mince, inclinaison de l’ouverture de 15°. Anneau avec profil UnitDrive.

Ajouter à la liste

12,66 €/ Unitéhors TVA

15,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Série
7
Type
Combination Spanner
Modèle
Inch
Ouverture de clé
7/16
Longueur
158 mm
Matériau
Acier au chrome-vanadium
Poids
53 g
Revêtement du surface
Chromé