Eriks
GEDORE

GEDORE Clé mixte, 7 Série, Acier au chrome-vanadium, 150 mm LG, 11 mm WD

  • ERIKS:23068811
  • Fabricant:4010886609019
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Des mâchoires fines et des parois étroites rendent la clé plus légère dans l'ensemble, Anneau coudé à 15°, avec profil UD-pour une transmission de puissance en douceur, Position de la bouche à 15°, rectifiée avec précision à la dimension nominale exacte pour des surfaces de contact optimales, * non normalisée
Ajouter à la liste

9,12 €/ Unitéhors TVA

11,04 €TVA incluse

21 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Série
7
Type
Combination spanner
Modèle
Métrique
Ouverture de clé
11 mm
Longueur
150 mm
Exécution pauvre en étincelles
Non
Matériau
Acier au chrome-vanadium
Poids
42 g
Largeur de clé ôté ouvert
11 mm
Largeur de clé, ôté couronne
11 mm
Largeur de tête, ôté ouvert
26 mm
Largeur de tête, ôté couronne
17 mm
Largeur de tête, ôté ouvert
4.5 mm
Largeur de tête, ôté couronne
7.5 mm
Coudé
Oui
Adapté à une broche rotative
Non
Avec broche rotative
Non
A double isolation 1000V
Non
Version à cliquet
Non
Nombre d’angles
12
Revêtement du surface
Chromé
Poids
0.09 lb
Testé par le VDE
Non