Eriks
GEDORE

GEDORE Clé mixte, 7 Série, Acier au chrome-vanadium, 120 mm LG, 8 mm WD

  • ERIKS:23068808
  • Fabricant:4010886608975
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Des mâchoires fines et des parois étroites rendent la clé plus légère dans l'ensemble, Anneau coudé à 15°, avec profil UD-pour une transmission de puissance en douceur, Position de la bouche à 15°, rectifiée avec précision à la dimension nominale exacte pour des surfaces de contact optimales, * non normalisée
Ajouter à la liste

9,12 €/ Unitéhors TVA

11,04 €TVA incluse

47 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Série
7
Type
Combination spanner
Modèle
Métrique
Ouverture de clé
8 mm
Longueur
120 mm
Exécution pauvre en étincelles
Non
Matériau
Acier au chrome-vanadium
Poids
24 g
Largeur de clé ôté ouvert
8 mm
Largeur de clé, ôté couronne
8 mm
Largeur de tête, ôté ouvert
19.8 mm
Largeur de tête, ôté couronne
12.7 mm
Largeur de tête, ôté ouvert
3.8 mm
Largeur de tête, ôté couronne
6 mm
Coudé
Oui
Adapté à une broche rotative
Non
Avec broche rotative
Non
A double isolation 1000V
Non
Version à cliquet
Non
Nombre d’angles
12
Revêtement du surface
Chromé
Poids
0.05 lb
Testé par le VDE
Non