Eriks
GEDORE

GEDORE Clé mixte, 7 Série, Acier au chrome-vanadium, 100 mm LG, 6 mm WD

  • ERIKS:23068806
  • Fabricant:4010886608951
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Des mâchoires fines et des parois étroites rendent la clé plus légère dans l'ensemble, Anneau coudé à 15°, avec profil UD-pour une transmission de puissance en douceur, Position de la bouche à 15°, rectifiée avec précision à la dimension nominale exacte pour des surfaces de contact optimales, * non normalisée
Ajouter à la liste

9,12 €/ Unitéhors TVA

11,04 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Série
7
Type
Combination spanner
Modèle
Métrique
Ouverture de clé
6 mm
Longueur
100 mm
Exécution pauvre en étincelles
Non
Matériau
Acier au chrome-vanadium
Poids
14 g
Largeur de clé ôté ouvert
6 mm
Largeur de clé, ôté couronne
6 mm
Largeur de tête, ôté ouvert
16.2 mm
Largeur de tête, ôté couronne
10 mm
Largeur de tête, ôté ouvert
3.4 mm
Largeur de tête, ôté couronne
5 mm
Coudé
Oui
Adapté à une broche rotative
Non
Avec broche rotative
Non
A double isolation 1000V
Non
Version à cliquet
Non
Nombre d’angles
12
Revêtement du surface
Chromé
Poids
0.03 lb
Testé par le VDE
Non