Eriks
GEDORE

GEDORE Clé mixte, 7 Série, Acier au chrome-vanadium, 100 mm LG, 1/4" WD

  • ERIKS:23068698
  • Fabricant:4010886609873
Image 1
Des mâchoires fines et des parois étroites rendent la clé plus légère dans l'ensemble, Anneau coudé à 15°, avec profil UD-pour une transmission de puissance en douceur, Position de la bouche à 15°, rectifiée avec précision à la dimension nominale exacte pour des surfaces de contact optimales
Ajouter à la liste

9,88 €/ Unitéhors TVA

11,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Série
7
Type
Combination Spanner
Modèle
Inch
Ouverture de clé
1/4
Longueur
100 mm
Exécution pauvre en étincelles
Non
Matériau
Acier au chrome-vanadium
Poids
13 g
Largeur de clé, ôté ouvert (en pouces)
1/4"
Largeur de clé, ôté couronne (en pouces)
1/4"
Largeur de tête, ôté ouvert
16.2 mm
Largeur de tête, ôté couronne
10 mm
Largeur de tête, ôté ouvert
3.4 mm
Largeur de tête, ôté couronne
5 mm
Coudé
Non
Adapté à une broche rotative
Non
Avec broche rotative
Non
A double isolation 1000V
Non
Version à cliquet
Non
Nombre d’angles
12
Revêtement du surface
Chromé
Testé par le VDE
Non