Eriks
GEDORE

GEDORE Clé mixte, 1B Série, Acier au chrome-vanadium, 410 mm LG, 32 mm WD

  • ERIKS:23068893
  • Fabricant:4010886600320
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Taille 5 et 5,5 mm avec anneau hexagonal, à partir de 6 mm avec profil UD pour une transmission douce de la puissance, Anneau coudé et coudé 10°, Pour actionner des écrous ou des vis encastrés ou profonds, * non normalisée
Ajouter à la liste

36,46 €/ Unitéhors TVA

44,12 €TVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Série
1B
Type
Combination spanner
Modèle
Métrique
Ouverture de clé
32 mm
Longueur
410 mm
Exécution pauvre en étincelles
Non
Matériau
Acier au chrome-vanadium
Poids
790 g
Largeur de clé ôté ouvert
32 mm
Largeur de clé, ôté couronne
32 mm
Largeur de tête, ôté ouvert
68 mm
Largeur de tête, ôté couronne
46 mm
Largeur de tête, ôté ouvert
11.8 mm
Largeur de tête, ôté couronne
20.5 mm
Coudé
Oui
Adapté à une broche rotative
Non
Avec broche rotative
Non
A double isolation 1000V
Non
Version à cliquet
Non
Nombre d’angles
12
Revêtement du surface
Chromé
Poids
1510 lb
Testé par le VDE
Non