18,05 €/ Unitéhors TVA
21,84 €TVA incluse
43 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GEDORE |
Série | 1B |
Type | Combination spanner |
Modèle | Métrique |
Ouverture de clé | 17 mm |
Longueur | 232 mm |
Exécution pauvre en étincelles | Non |
Matériau | Acier au chrome-vanadium |
Poids | 150 g |
Largeur de clé ôté ouvert | 17 mm |
Largeur de clé, ôté couronne | 17 mm |
Largeur de tête, ôté ouvert | 38 mm |
Largeur de tête, ôté couronne | 25 mm |
Largeur de tête, ôté ouvert | 7.5 mm |
Largeur de tête, ôté couronne | 12.5 mm |
Coudé | Oui |
Adapté à une broche rotative | Non |
Avec broche rotative | Non |
A double isolation 1000V | Non |
Version à cliquet | Non |
Nombre d’angles | 12 |
Revêtement du surface | Chromé |
Poids | 0.34 lb |
Testé par le VDE | Non |