Eriks
GEDORE

GEDORE Clé mixte, 1B Série, Acier au chrome-vanadium, 101 mm LG, 6 mm WD

  • ERIKS:23068870
  • Fabricant:4010886600047
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Taille 5 et 5,5 mm avec anneau hexagonal, à partir de 6 mm avec profil UD pour une transmission douce de la puissance, Anneau coudé et coudé 10°, Pour actionner des écrous ou des vis encastrés ou profonds, * non normalisée
Ajouter à la liste

9,09 €/ Unitéhors TVA

11,00 €TVA incluse

32 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Série
1B
Type
Combination spanner
Modèle
Métrique
Ouverture de clé
6 mm
Longueur
101 mm
Exécution pauvre en étincelles
Non
Matériau
Acier au chrome-vanadium
Poids
16 g
Largeur de clé ôté ouvert
6 mm
Largeur de clé, ôté couronne
6 mm
Largeur de tête, ôté ouvert
15.5 mm
Largeur de tête, ôté couronne
9.8 mm
Largeur de tête, ôté ouvert
3.4 mm
Largeur de tête, ôté couronne
5 mm
Coudé
Oui
Adapté à une broche rotative
Non
Avec broche rotative
Non
A double isolation 1000V
Non
Version à cliquet
Non
Nombre d’angles
12
Revêtement du surface
Chromé
Poids
0.04 lb
Testé par le VDE
Non