130,70 €/ Unitéhors TVA
158,15 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 24/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GEDORE |
Série | 1 B |
Type | Combination Spanner |
Modèle | Inch |
Ouverture de clé | 1.13/16 |
Longueur | 550 mm |
Exécution pauvre en étincelles | Non |
Matériau | Acier au chrome-vanadium |
Poids | 1870 g |
Largeur de clé, ôté ouvert (en pouces) | 1.13/16" |
Largeur de clé, ôté couronne (en pouces) | 1.13/16" |
Largeur de tête, ôté ouvert | 95.5 mm |
Largeur de tête, ôté couronne | 68 mm |
Largeur de tête, ôté ouvert | 15 mm |
Largeur de tête, ôté couronne | 27.5 mm |
Coudé | Oui |
Adapté à une broche rotative | Non |
Avec broche rotative | Non |
A double isolation 1000V | Non |
Version à cliquet | Non |
Nombre d’angles | 12 |
Revêtement du surface | Chromé |
Testé par le VDE | Non |