105,47 €/ Unitéhors TVA
127,62 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GEDORE |
Série | 1 B |
Type | Combination Spanner |
Modèle | Inch |
Ouverture de clé | 1.5/8 |
Longueur | 520 mm |
Exécution pauvre en étincelles | Non |
Matériau | Acier au chrome-vanadium |
Poids | 1457 g |
Largeur de clé, ôté ouvert (en pouces) | 1.5/8" |
Largeur de clé, ôté couronne (en pouces) | 1.5/8" |
Largeur de tête, ôté ouvert | 85 mm |
Largeur de tête, ôté couronne | 60.5 mm |
Largeur de tête, ôté ouvert | 14 mm |
Largeur de tête, ôté couronne | 25.5 mm |
Coudé | Oui |
Adapté à une broche rotative | Non |
Avec broche rotative | Non |
A double isolation 1000V | Non |
Version à cliquet | Non |
Nombre d’angles | 12 |
Revêtement du surface | Chromé |
Testé par le VDE | Non |