Eriks
GEDORE

GEDORE Clé mixte, 1 B Série, Acier au chrome-vanadium, 460 mm LG, 1.3/8" WD

  • ERIKS:12055287
  • Fabricant:4010886600702
Image 1
Avec profil UD pour une transmission douce de la puissance, à partir de l'anneau à 12 arêtes 1.3/8", Anneau coudé et coudé 10°, Pour actionner des écrous ou des vis encastrés ou profonds
Ajouter à la liste

79,09 €/ Unitéhors TVA

95,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Série
1 B
Type
Combination Spanner
Modèle
Inch
Ouverture de clé
1.3/8
Longueur
460 mm
Exécution pauvre en étincelles
Non
Matériau
Acier au chrome-vanadium
Poids
1099 g
Largeur de clé, ôté ouvert (en pouces)
1.3/8"
Largeur de clé, ôté couronne (en pouces)
1.3/8"
Largeur de tête, ôté ouvert
75.2 mm
Largeur de tête, ôté couronne
51.5 mm
Largeur de tête, ôté ouvert
12.8 mm
Largeur de tête, ôté couronne
23.5 mm
Coudé
Oui
Adapté à une broche rotative
Non
Avec broche rotative
Non
A double isolation 1000V
Non
Version à cliquet
Non
Nombre d’angles
12
Revêtement du surface
Chromé
Testé par le VDE
Non